WEG

WEG Frequenzumrichter, 1, 5kW 4, 3A, Input 3 Phasen 400V, IP66, General Purpose, Brake transistor, Build, in potentiometer

  • ERIKS:13286404
  • Hersteller:16186887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
MW
Typ
500
Motorleistung
1.5 kW