WEG

WEG Frequenzumrichter, 1, 5kW 4, 3A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12710784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
500
Motorleistung
1.5 kW