WEG

WEG Frequenzumrichter, 1, 5kW 3, 6A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 806.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
1.5 kW