Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 90 kW, 3000 U/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616244
  • Hersteller:12616244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'828.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'434.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
90 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2979 rpm
Lastmoment
289 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.8 %
Wellendurchmesser
65 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
550 mm
Material
Grauguss
Gewicht
710 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 280 RAL6002

  • ERIKS:12395142
  • Manufacturer:11103686

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M12 W22, 280

  • ERIKS:12395109
  • Manufacturer:11206099

CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027