CHF 18'848.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'374.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 90 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1489 rpm |
Lastmoment | 578 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 280S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 96 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.1 % |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 790 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027