Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 90 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616416
  • Hersteller:12616416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'827.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'757.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
90 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
992 rpm
Lastmoment
867 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.8 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.6 %
Wellendurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Gewicht
950 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 315 RAL6002

  • ERIKS:12395144
  • Manufacturer:11103700

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 443.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027