Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 9,2 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13194283
  • Hersteller:9,2KW-2P-B3T-IE4-46-W22-L132M/LPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
9.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2940 rpm
Lastmoment
29.9 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L132M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.2 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
84.7 kg
PTC Thermistor
Ja