CHF 1'688.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'825.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 9.2 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 981 rpm |
Lastmoment | 89.6 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.3 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.8 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 263 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 106.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027