Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 75 kW, 3000 U/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616241
  • Hersteller:12616241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'361.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'577.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2981 rpm
Lastmoment
240 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.6 %
Wellendurchmesser
65 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
550 mm
Material
Grauguss
Gewicht
670 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 280 RAL6002

  • ERIKS:12395142
  • Manufacturer:11103686

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 319.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 117.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027