CHF 853.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2940 rpm |
Lastmoment | 24.4 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.7 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 75 kg |
PTC Thermistor | Ja |