Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13194272
  • Hersteller:7,5KW-2P-B35T-IE4-46-W22-L132SPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2940 rpm
Lastmoment
24.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
89.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
75 kg
PTC Thermistor
Ja