Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 55 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616320
  • Hersteller:12616320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'869.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'992.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
55 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1486 rpm
Lastmoment
354 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
250S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.8 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.7 %
Wellendurchmesser
65 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
550 mm
Material
Grauguss
Gewicht
520 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 250, 4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395093
  • Manufacturer:11101739

CHF 138.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 250, 4P KU

  • ERIKS:12395054
  • Manufacturer:11482679

CHF 30.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM63 W22, 250, 6002

  • ERIKS:12395101
  • Manufacturer:11202932

CHF 175.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027