Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 55 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616410
  • Hersteller:12616410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'308.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'791.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
55 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
990 rpm
Lastmoment
531 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.1 %
Wellendurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Gewicht
705 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M12 W22, 280

  • ERIKS:12395109
  • Manufacturer:11206099

CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 280 RAL6002

  • ERIKS:12395142
  • Manufacturer:11103686

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027