Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13194262
  • Hersteller:5,5KW-4P-B3T-IE4-46-W22-L132SPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 824.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1475 rpm
Lastmoment
35.6 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.9 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
78.3 kg
PTC Thermistor
Ja