Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, Gusseisen

  • ERIKS:12616285
  • Hersteller:12616285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1475 rpm
Lastmoment
35.6 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.9 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
78.3 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395081
  • Manufacturer:10016923

CHF 69.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027