CHF 864.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1475 rpm |
Lastmoment | 35.6 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 90.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.9 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 78.3 kg |
PTC Thermistor | Ja |