CHF 1'084.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'172.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L132M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.5 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 300 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 84 kg |
PTC Thermistor | Ja |