CHF 17'821.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'265.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 45 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 989 rpm |
Lastmoment | 435 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 280S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.8 % |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 625 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 443.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027