Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308733
  • Hersteller:13744841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2905 rpm
Lastmoment
13.2 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
44.6 kg
PTC Thermistor
Ja