CHF 601.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2905 rpm |
Lastmoment | 13.2 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 250 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 44.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |