Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 4 kW, 3000 U/min, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren

  • ERIKS:14411455
  • Hersteller:X12345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja