CHF 880.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 951.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 975 rpm |
Lastmoment | 39.2 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.5 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 79.1 kg |
PTC Thermistor | Ja |