Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 4 kW, 1000 U/min, (=6p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13194241
  • Hersteller:4KW-6P-B35T-IE4-46-W22-132MPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
975 rpm
Lastmoment
39.2 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.5 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
79.1 kg
PTC Thermistor
Ja