CHF 8'056.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'709.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 37 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2970 rpm |
Lastmoment | 118.958 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.5 % |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 400 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 275 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 187.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027