CHF 9'526.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'298.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 37 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1483 rpm |
Lastmoment | 238 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 225S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.4 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 95 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 95.2 % |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 450 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 413 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 117.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 319.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027