CHF 7'837.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'472.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 30 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1485 rpm |
Lastmoment | 192.905 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.2 % |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 400 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 284 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 187.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027