Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 30 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616310
  • Hersteller:12616310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'550.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'162.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1485 rpm
Lastmoment
192.905 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.2 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
284 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M8 W22, 200

  • ERIKS:12395107
  • Manufacturer:11525334

CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395088
  • Manufacturer:10016931

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 200 RAL6002

  • ERIKS:12395139
  • Manufacturer:11247572

CHF 126.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395068
  • Manufacturer:11250695

CHF 187.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027