Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 30 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616401
  • Hersteller:12616401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'222.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'131.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
988 rpm
Lastmoment
290 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.2 %
Wellendurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Gewicht
406 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027