Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 3 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308724
  • Hersteller:13900723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2905 rpm
Lastmoment
9.87 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.1 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
34 kg
PTC Thermistor
Ja