Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 3 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308771
  • Hersteller:13900753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1465 rpm
Lastmoment
19.6 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.4 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
46.5 kg
PTC Thermistor
Ja