CHF 595.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1465 rpm |
Lastmoment | 19.6 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.4 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 46.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |