Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 3 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13194237
  • Hersteller:3KW-6P-B3T-IE4-46-W22-132SPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
975 rpm
Lastmoment
29.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.6 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
77.1 kg
PTC Thermistor
Ja