Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 250 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616349
  • Hersteller:12616349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54'744.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 59'178.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
250 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1492 rpm
Lastmoment
1601 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.7 %
Wellendurchmesser
100 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1690 kg
PTC Thermistor
Ja