Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 220 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616347
  • Hersteller:12616347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56'799.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 61'400.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
220 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1493 rpm
Lastmoment
1408 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.7 %
Wellendurchmesser
100 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
800 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1680 kg
PTC Thermistor
Ja