CHF 68'351.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 73'887.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 220 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 993 rpm |
Lastmoment | 2117 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 355M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 95.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.3 % |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 800 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1910 kg |
PTC Thermistor | Ja |