CHF 5'212.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'634.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 22 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2960 rpm |
Lastmoment | 71 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 187 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026