Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 22 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616308
  • Hersteller:12616308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'238.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'743.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L180L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.7 %
Wellendurchmesser
48 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
350 mm
Material
Grauguss
Gewicht
200 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 180, 2/4P KU

  • ERIKS:12395047
  • Manufacturer:10016919

CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395066
  • Manufacturer:11250688

CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027