CHF 46'881.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 50'678.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 200 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1491 rpm |
Lastmoment | 1282 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.8 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 96.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.7 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 660 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1255 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 231.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027