Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 185 kW, 1000 U/min, (=6P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616432
  • Hersteller:12616432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60'813.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 65'739.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
185 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
994 rpm
Lastmoment
1778 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.8 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.3 %
Wellendurchmesser
100 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
800 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1570 kg
PTC Thermistor
Ja