CHF 7'684.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'306.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 18.5 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 984 rpm |
Lastmoment | 180 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.4 % |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 400 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 248 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 126.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 197.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027