Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 160 kW, 3000 U/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616256
  • Hersteller:12616256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34'847.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 37'669.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
160 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2983 rpm
Lastmoment
513 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.3 %
Wellendurchmesser
65 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
660 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1135 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 315 RAL6002

  • ERIKS:12395144
  • Manufacturer:11103700

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M12 W22, 315S/M

  • ERIKS:12395111
  • Manufacturer:11210070

CHF 249.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 319.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027