CHF 51'268.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 55'421.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 160 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 993 rpm |
Lastmoment | 1540 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 95.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.2 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 660 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1350 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 231.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027