CHF 32'060.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 34'657.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 150 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1491 rpm |
Lastmoment | 961 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 96.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.5 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 660 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1040 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 231.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027