Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 15 kW, 3000 U/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616218
  • Hersteller:12616218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'450.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'567.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2955 rpm
Lastmoment
48.5 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.3 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
142 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 160, 2/4P KU

  • ERIKS:12395045
  • Manufacturer:10016917

CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395064
  • Manufacturer:10797038

CHF 125.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395084
  • Manufacturer:10016927

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026