CHF 5'663.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'121.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 15 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 980 rpm |
Lastmoment | 146.155 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.9 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 210 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 342.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 121.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027