Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 15 kW, 1000 U/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616394
  • Hersteller:12616394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'654.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'112.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
980 rpm
Lastmoment
146.155 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.9 %
Wellendurchmesser
48 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
350 mm
Material
Grauguss
Gewicht
210 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 180, 6/8P KU

  • ERIKS:12395048
  • Manufacturer:10016920

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395087
  • Manufacturer:10016930

CHF 121.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027