CHF 27'272.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 29'481.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 132 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2983 rpm |
Lastmoment | 423 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 95.1 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 95.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 96.2 % |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 660 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1020 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 117.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 249.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027