Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 132 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616331
  • Hersteller:12616331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'460.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'684.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
132 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1491 rpm
Lastmoment
846 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.4 %
Wellendurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Gewicht
980 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 315 RAL6002

  • ERIKS:12395144
  • Manufacturer:11103700

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027