CHF 1'370.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'481.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 11 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2955 rpm |
Lastmoment | 35.6 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.3 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.6 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 124 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 125.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027