CHF 1'452.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'569.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 11 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1480 rpm |
Lastmoment | 71 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.1 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.3 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 144 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 125.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027